Wiha - Présfogó érvéghüvelyhez 180mm 0,25-16mm 1000V 38986 Z60018006SB SY001384 - Z60018006SB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.25-16 mm2
Hosszúság - 180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001384
Gyártói cikkszám
Z60018006SB
Gyártói típuskód
38986
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.25-16 mm2
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Kielégíti igényeit: Biztonságos sajtolás jelölt trapéz/félkerek profilokban.
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: DIN ISO 5743.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: TEST19829Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.