Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Reflektor 30W 3000 lm IP54/IK07 hordozható akkumulátoros SN175468 - 45698

MásolásMásolás
Wiha - Reflektor 30W 3000 lm IP54/IK07 hordozható akkumulátoros SN175468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Védettség - IP54

  • Állíthatóság - forgatható

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995456986

Sonepar cikkszám

SN175468

Gyártói cikkszám

45698

Gyártói típuskód

45698

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Védettség:

IP54

Állíthatóság:

forgatható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényáram:

750-3000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Reflektor:

egyéb

Ütésállóság:

IK07

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényszín:

fehér

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Hosszúság:

180 mm

Fényerő állítás:

fokozatok

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-30 °C

Színhőmérséklet állítás:

nem

Névleges áram:

4400-4400 mA

Nincs áram az építkezésen? Ez nem egy különleges helyzet, hanem mindennapi valóság a szakemberek számára. Itt jön képbe a Wiha akkumulátoros építőipari spotlámpája, amely akár 3000 lm-es megbízható megvilágítást biztosít, és független a helyhez kötött áramforrásoktól. Az akkumulátoros építőipari lámpa erőteljes COB LED-del rendelkezik, amely gombnyomással 750 lm (egyszeri megnyomásra), 1500 lm (kétszeri megnyomásra) vagy 3000 lm (háromszori megnyomásra) fényerőre állítható, és nagy felületű megvilágítást biztosít. Az állítható talpon található erős mágneses tartó és a 360°-ban elforgatható kampó használatával az építőipari spotlámpa számos módon rögzíthető, és így szabad kezeket biztosít munka közben. A kompakt és nagy fényerejű, akkumulátoros építőipari spotlámpa ütésálló (IK07) és fröccsenésálló (54). A világítás időtartama akár 13 óra. Az integrált töltésellenőrző és maradékkapacitás-kijelző gondoskodik a váratlan leállások elkerüléséről és az akkumulátor optimális használatáról a hatékony világításvezérlés révén. Az építőipari spotlámpa töltése a mellékelt szabványos USB-C kábellel történik. A töltési folyamat során a lámpa 80%-os fényerővel tovább üzemeltethető a legmagasabb megvilágítási szinten.