Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - SlimBit electric bitkészle 1000V 12db-os SB2831B951 43162 SN126510 - SB2831B951

MásolásMásolás
Wiha - SlimBit electric bitkészle 1000V 12db-os SB2831B951 43162 SN126510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összes bitek száma - 13

  • PH bitek száma - 2

  • PZ bitek száma - 4

  • Torx bitek száma - 4

  • TriWing bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995431624

Sonepar cikkszám

SN126510

Gyártói cikkszám

SB2831B951

Gyártói típuskód

43162

Összes bitek száma:

13

PH bitek száma:

2

PZ bitek száma:

4

Torx bitek száma:

4

TriWing bitek száma:

0

Hasított fejű bitek száma:

2

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

Csomagolás:

műanyagzacskó

SlimBit electric bitkészle 1000V 12db-os SB2831B951 43162