Wiha - SlimBit electric bitkészle 1000V 6db-os SB2831B903 43160 SY001390 - SB2831B903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 6
PH bitek száma - 2
PZ bitek száma - 2
Hasított fejű bitek száma - 2
Mágneses tartóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001390
Gyártói cikkszám
SB2831B903
Gyártói típuskód
43160
Összes bitek száma:
6
PH bitek száma:
2
PZ bitek száma:
2
Hasított fejű bitek száma:
2
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
Csomagolás:
műanyagdoboz
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Megkönnyíti a kezelést: A kompakt slimBit doboz optimális rálátással a profilokra egyszerű hozzáféréssel.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Mélyen lévő csavarok eléréséhez hagyományos villanyszerelő csavarhúzóknál gyakran túl nagy a pengeátmérő. A szigetelés eltávolítása viszont nem megengedett és ráadásul veszélyezteti saját biztonságát. A speciálisan villamos alkalmazásokhoz kifejlesztett Wiha slimTECHNOLOGY-nál a védőszigetelés a pengébe van beépítve, ami akár 33 %-kal karcsúbb pengét eredményez. Így a slimBitekkel mélyen lévő csavaros és rugós elemek is könnyen elérhetők. A szigetelt slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig. Ráadásul a slimBitek egy okos bittároló dobozban vannak elhelyezve, ami optimális rálátást biztosít a csavarprofilokra.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Alkalmas feszültség alatt álló komponensek csavarozására egészen 1.000 V AC-ig, különösen mobil alkalmazásoknál.
- 1 x SlimBit doboz üres (43163)
- 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (43115) 2,0 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (43116) PH0 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (43117) PZ0 x 75 mm