Wiha - Szerszámkészlet elektromos Sof Fin 3,5,4,5,5,5 ,PH1,PH2,Oldalcsipő 380102 33969 SY001395 - 9300018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 1
PH csillagcsavarhúzók száma - 5
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001395
Gyártói cikkszám
9300018
Gyártói típuskód
33969
Szerszámok száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
5
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Fogók száma:
1
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Kompakt és helytakarékos szerszámkészlet.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Alkalmazás: TEST16839Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel (43335)
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00822) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00824) 4,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00826) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Phillips (00847) PH1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Phillips (00848) PH2 x 100 mm