Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Szigetelt toldószár 1/2 125mm 1000V SN126631 - 246193

MásolásMásolás
Wiha - Szigetelt toldószár 1/2 125mm  1000V SN126631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 125 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Kulcsméret (coll) - 1/2 coll

  • Mágneses - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995430559

Sonepar cikkszám

SN126631

Gyártói cikkszám

246193

Gyártói típuskód

43055

Hosszúság:

125 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kulcsméret (coll):

1/2 coll

Mágneses:

Nem

Szigetelt toldószár 1/2 125mm 1000V