Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - T-nyelű imbuszkulcs 6,0x150mm VDE 1000V 27930 334N060150 SY001408 - 334N060150

MásolásMásolás
Wiha - T-nyelű imbuszkulcs 6,0x150mm VDE  1000V 27930 334N060150 SY001408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret - 6 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Hosszú szár hossza - 150 mm

  • Teljes hossz - 182 mm

  • Gömbfejjel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001408

Gyártói cikkszám

334N060150

Gyártói típuskód

27930

Kulcsméret:

6 mm

Kivitel:

T-markolat

Hosszú szár hossza:

150 mm

Teljes hossz:

182 mm

Gömbfejjel:

Nem

Központosító tüskével:

Nem

Lyukkal:

Nem

Lopásbiztos kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyszerűbbé teszi munkáját : Csavarozás során nagyobb erő fejthető ki a keresztmarkolat alakja miatt fellépő emelőkar hatásnak köszönhetően.

Növeli hatékonyságát : Markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és irányíthatóság egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz