Wiha - Töltőadapter EU speedE® ll-höz 599006 44363 SY001415 - 599006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001415
Gyártói cikkszám
599006
Gyártói típuskód
44363
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
1
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kompatibilis a Wiha e-csavarhúzó USB-töltőjével. A hálózati csatlakozó kizárólag a 18500-as Li-ion akkumulátortípus töltésére szolgáló Wiha töltőhöz megfelelő. A csatlakozóval a töltőkészülék minden Euro-aljzatról működtethető.
Megjegyzés: Csak száraz helyiségekben való alkalmazásra.