Wiha - Torx készlet Magic Spring fekete oxidált 366RHZ13 36503 SY001412 - 366RHZ13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Fogók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001412
Gyártói cikkszám
366RHZ13
Gyártói típuskód
36503
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
13
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Szerszámok száma:
13
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Csomagolás:
műanyagzacskó
Megkönnyíti a kezelést: Mindig a megfelelő kulcs a megfelelő helyen.
Időt takarít meg : Rendet tart: A szerszám kivétele és meghatározott helyzetben való behelyezése a tartóba gyerekjáték.
Növeli hatékonyságát : Wiha MagicSpring® tartófunkció minden Torx® csavart mágnes nélkül tart.
Ki ne ismerné? Sok imbuszkulcstartónál körülményes az egyes kulcsok kivétele vagy visszahelyezése a tartóba. Ennek a Wiha ErgoStar véget vet, hiszen zseniális módon megoldja a problémát. Egy imbuszkulcs elfordítása a tartóban azt eredményezi, hogy az összes többi kulcs ugyanolyan szögben fordul el és így a kulcs gyorsan és kényelmesen kivehető. A tartóban egy szorító gondoskodik arról, hogy a kulcsok sem a zárt, sem a nyitott tartóból ne eshessenek ki. A MagicSpring® tartófunkciónak köszönhetően az imbuszkulcsok minden Torx® csavart minden helyzetben tökéletesen tartanak. A készlet 13 fekete oxidált Torx® imbuszkulcsot tartalmaz az elterjedt méretekben. A tartón lévő akasztó fül segítségével az imbuszkulcs készlet közvetlenül a munkahely közelében felfüggeszthető.
Alkalmazás: TORX® csavarok erőteljes szorításához és oldásához. Csavartartó funkció csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.
- 1 x Imbuszkulcs TORX® fekete oxidált (24313)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31233)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31234)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31235)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31236)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31237)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31238)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31239)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31240)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31241)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31242)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31243)
- 1 x Imbuszkulcs TORX® MagicSpring fekete oxidált (31244)