Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Műa csatorna 28x28mm tetővel 3000mm GT36698 - 71000104

MásolásMásolás
Zucchini - Műa csatorna  28x28mm tetővel 3000mm GT36698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 28 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Fedél kivitel - különálló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36698

Gyártói cikkszám

71000104

Gyártói típuskód

LB-HL-SL

Szélesség:

28 mm

Magasság:

28 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Fedél kivitel:

különálló

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 28x28mm tetővel 3000mm