Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zumtobel - Fali LED-es lpt 16,3W 4000K 1950lm IP65/IK10 SN103520 - 96629367

MásolásMásolás
Zumtobel - Fali LED-es lpt 16,3W 4000K 1950lm IP65/IK10 SN103520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 16.3-16.3 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103520

Gyártói cikkszám

96629367

Gyártói típuskód

KAT RD 2000-840 HF

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

16.3-16.3 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 16,3W 4000K 1950lm IP65/IK10