Zumtobel - Fcsőarm 2x49W parabola menny EVG IP20 GT47865 - 42157364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Védettség - IP20 
- Fényforrás - fénycső D = 16 mm 
- Hosszúság - 1530 mm 
- Szélesség - 320 mm 
- Raszter típusa - matt 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47865
Gyártói cikkszám
42157364
Gyártói típuskód
ML4 A AC 2/49W T16
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
320 mm
Raszter típusa:
matt
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
103 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Lámpatestek ; Zumtobel ; Fcsőarm 2x49W parabola menny EVG