Zumtobel - Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65 EVG SN081722 - 96503124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 147 mm
Magasság / mélység - 118 mm
Hosszúság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081722
Gyártói cikkszám
96503124
Gyártói típuskód
AQUAF2 2x58W T26 HF E3 L000
Szélesség:
147 mm
Magasság / mélység:
118 mm
Hosszúság:
1600 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65 EVG