Zumtobel - Közvilágítási lámpatest 61,1W 7560lm 4000K SN083608 - 42184815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 7560 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 61.1-61.1 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083608
Gyártói cikkszám
42184815
Gyártói típuskód
SCUBA LED8000-840 PC LDO V2A
Effektív fényáram:
7560 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
61.1-61.1 W
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvilágítási lámpatest 61,1W 7560lm 4000K