Zumtobel - Menny kompfcsöves lpt 2x55W TC-L opál búrás IP65 GT80794 - 42157268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 6000 lm
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9005798103354
Sonepar cikkszám
GT80794
Gyártói cikkszám
42157268
Gyártói típuskód
FTR 2/55W TC-L EVG 680 KST
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
6000 lm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
2G11
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Búra anyaga:
műanyag prizma
Külső átmérő:
680 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
142 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Fényszín:
fehér
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen