Zumtobel - Vészvilágító 1,1W 1h LED-es mennyezeti nem állandó IP54 SN011151 - 42181383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - műanyag
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008709545335
Sonepar cikkszám
SN011151
Gyártói cikkszám
42181383
Gyártói típuskód
CROSSIGN 160 AB LED NT1 IP54
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
56-56 mA
Védettség:
IP54
Érintésvédelem:
II
Effektív fényáram:
81 lm
Szélesség:
44 mm
Magasság / mélység:
210 mm
Hosszúság:
332 mm
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 1,1W 1h LED-es mennyezeti nem állandó