PTV sorkapcsok – gyors, áttekinthető és szerszámmentes vezetékezés
A Phoenix Contact PTV sorkapocs-termékcsalád egyesíti a klasszikus csavaros kapcsok és a modern direkt rugós technológia előnyeit. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy a vezetékezés ne csak gyors és szerszámmentes legyen, hanem áttekinthető és helytakarékos is – különösen a kapcsolószekrényekben, ahol minden milliméter számít.
A PTV sorkapcsok oldalsó vezetékbevezetése révén a kábelezés logikusabb és rendezettebb, miközben a rugós érintkezés garantálja a rezgésálló, gáztömör és karbantartásmentes csatlakozást. A CLIPLINE complete rendszerrel való kompatibilitás pedig biztosítja, hogy a jelölés, tesztelés és áthidalás is egyszerűen megoldható legyen.

Teljes körű megoldások a hatékony jelöléshez
A termékcsalád egyik kiemelkedő tagja a PTV 2,5, amely 800 V névleges feszültséggel és 24 A áramerősséggel ideális választás gépgyártáshoz, folyamatipari alkalmazásokhoz vagy vasúti rendszerekhez. Kompakt kialakítása és megbízható teljesítménye révén a modern ipari automatizálás alapköve lehet.

Push-X technológia – a csatlakozás új dimenziója
A Phoenix Contact innovatív Push-X technológiája új szintre emeli a szerszámmentes vezetékezést. Az előfeszített érintkezőrugó lehetővé teszi, hogy bármilyen vezetőt – tömör, hajlékony, érvéghüvellyel vagy anélkül – egyszerűen, erőfeszítés nélkül csatlakoztass. Egy enyhe koppintás a kapocskamra végén, és a vezeték máris biztonságosan érintkezik.
Ez a technológia nemcsak gyorsabbá, hanem kényelmesebbé is teszi a munkát, legyen szó kézi vagy automatizált vezetékezésről. A kényszervezetett működtető elem és a hallható kattanás egyértelmű visszajelzést ad a sikeres csatlakozásról.