Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Beghelli

Beghelli

Beghelli

Legújabb világítástechnikai megoldásaink

Fedezze fel a Beghelli termékeket

Egyszerűség és tartósság

Legújabb világítástechnikai megoldásaink IP65-ös védelemmel

Sonepar Tradeforce - szerszámkészlet

Saving Slim

Mennyezetre szerelhető
 

IP65 és IK07 Védelem: Por- és vízálló, valamint ütésálló kialakítás, ami extrém körülmények között is megbízhatóan működik.
 

Választható fényáram: 2000-4400-6400 lm
 

Kiemelkedő fényhasznosítás:

Ideális irodák, gyártóterületek, raktárak számára

Sonepar Tradeforce - Biztonság

Full Moon Ring

Egyedülálló tervezésű oldalfali és mennyezeti lámpatest

 

IP65 Védettség: teljes védelem a por és víz ellen
 

Több teljesítményváltozat: 20, 30, 40 W, erős, szórt megvilágítás

Különböző méretek: 20, 30, 40 cm átmérő
 

Egyszerű és gyors szerelhetőség

Sonepar Tradeforce - installációs kiegészítők

Easy Flat

Kiválóan alkalmazkodik  a belső és külső világítási igényekhez

 

IP65 Védettség
 

Könnyű telepítés
 

Választható fényáram: 2100-4300-5400 lm

Egyenletes fényeloszlás

Irodákban, gyártási területeken és raktárhelyiségekben is alkalmazható

Stabilitás és megbízhatóság

A Beghelli csoport globális hálózata biztosítja számunkra azt a stabil és megbízható vállalati hátteret, amely lehetővé teszi, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat és termékeket nyújtsuk partnereinknek. Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk a világítástechnika területén.

Left rich text picture

Általános világítási megoldások

Ipari lámpatestek

Irodai világítás

Mélysugárzók

Épületfelügyeleti rendszerek

Tartalékvilágítási rendszerek

Biztonsági világítás

Kijáratmutató lámpatestek

Központi rendszerek

Felügyeleti rendszerek

Fedezze fel a Beghelli termékeket: