Phoenix THERMOMARK GO – Mobil jelölés, okosan és gyorsan
Az ipari jelölés területén egyre nagyobb igény mutatkozik a gyors, rugalmas és digitálisan vezérelhető megoldásokra. A Phoenix Contact THERMOMARK GO nyomtatója pontosan ezt kínálja: egy kompakt, akkumulátoros készüléket, amelyet számítógépről és okoseszközről is vezérelhet, és amellyel közvetlenül a helyszínen készíthet professzionális feliratokat.
A MARKING system alkalmazás segítségével a nyomtatás intuitív, hibamentes és gyors. A kazettás rendszer nemcsak a jelölőanyagot, hanem a festékszalagot is tartalmazza, így az anyagcsere gyerekjáték. A THERMOMARK GO képes előre stancolt címkéket, táblákat és akár 24 mm széles végtelenített anyagokat is nyomtatni, így ideális választás ipari és kisipari felhasználásra egyaránt.
A digitális vezérlés, a Bluetooth és USB interfészek, valamint a Windows-kompatibilitás révén a THERMOMARK GO tökéletesen illeszkedik a modern munkakörnyezetekhez. A karbantartásmentes működés és az egyszerű kezelés pedig garantálja, hogy a jelölés ne legyen többé időrabló feladat.

Teljes körű megoldások a hatékony jelöléshez
Az egyértelmű, jól látható és tartós jelölés garantálja a biztonságot, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A kapcsolószekrények termékéletciklusa során minden munkafolyamatot hatékonyabban lehet elvégezni, ha az alkatrészek egységesen vannak feliratozva. A jelölések nyomtatása, leválasztása és felszerelése – csak ezek a feladatok akár 30%-át is kitehetik a kapcsolószekrény teljes gyártási idejének. Jelölési megoldásaink lehetővé teszik a maximális hatékonyságot ebben a munkafázisban: a jelölőszoftverek, a nyomtatórendszerek és a jelölőanyagok optimálisan össze vannak hangolva egymással, és intuitív módon kezelhetők.
A hatékony jelölés előnyei:
- Kiterjedt termékválaszték: alkalmazásspecifikus jelölés a kapcsolószekrényen belüli és kívüli minden követelményhez termotranszfer, UV LED és lézertechnológiával
- A Phoenix Contact egyetlen jelölőszoftvere az összes jelölőrendszer kezeléséhez és vezérléséhez
- Teljes rugalmasság: rendszermegoldások jelölőcellában megvalósított központi jelölési folyamatokhoz, helyszíni decentralizált jelölési folyamatokhoz vagy munkatárssegítő rendszereken keresztül