Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
Keresés
Brennenstuhl (51)
Somogyi Elektronic (22)
Schneider (10)
TRACON (21)
GAO (40)
EMOS (10)
Több
Erek száma
0 (4)
3 (62)
5 (1)
8 (2)
Kábelhossz
Keresés
25 m (20)
50 m (11)
40 m (9)
20 m (7)
10 m (6)
30 m (5)
Több
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus)
4 (58)
3 (6)
0 (1)
1 (1)
2 (1)
Érkeresztmetszet
1.5 mm2 (50)
1 mm2 (9)
0 mm2 (4)
2.5 mm2 (3)
Védettség (IP)
IP44 (41)
IP20 (18)
IP00 (1)
IP67 (1)
Ház anyaga
műanyag (44)
acél (8)
egyéb (1)
Hordozókerettel
Igen (32)
Nem (20)
Kábel felszereltség
H05VV-F (21)
H07RN-F (16)
H05RR-F (6)
kábel nélkül (5)
egyéb (3)
Termikus túlterhelés elleni védelemmel
Igen (38)
Nem (5)
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso
0 (41)
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25
0 (40)
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23
0 (40)
Szín
zöld (15)
piros (10)
fekete (7)
narancs (2)
többszínű (2)
egyéb (1)
Több
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Szerszámok, műszerek
Műhely- és építkezési felszerelések
Kábeldob
Kábeldob
201 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
Megszűnt
TRACON-
Hosszabbító 40m dobos MT 3X1,5 IP20 SX078162
Másolás
Gyártói cikkszám KD-4/40-B
Másolás
Gyártói típuskód KD-4/40-B
Kábel felszereltség:
H05VV-F
Ház anyaga:
acél
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
...
7
8
9
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Szerszámok, műszerek
Műhely- és építkezési felszerelések
Kábeldob