Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 5x1,5 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313508 - 313508

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 5x1,5 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313508

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fehér

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

313508

Gyártói cikkszám

313508

Gyártói típuskód

H05VV-F 5x1.5 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Érzékelők ; Hirschmann ; Ipari csatlakozó 2p+PE M16