Kábel, vezeték - H05RR-F 3x2,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328833 - 328833

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 3x2,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328833

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328833

Gyártói cikkszám

328833

Gyártói típuskód

H05RR-F 3x2.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05RR-F 3x 2,5 300/500V Gumikábel