Kábel, vezeték - H07RN-F 4x2,5 [100m] 450/750V Gumikábel GT 334552 - 334552

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 4x2,5 [100m] 450/750V Gumikábel GT 334552

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.12

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3979 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334552

Gyártói cikkszám

334552

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x2.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

12.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

100 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

50 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07RN-F 4x 2,5 450/750V Gumikábel