Kábel, vezeték - H07RN-F 3x10 450/750V Gumikábel GT GT02268 - 334535
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1937 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02268
Gyártói cikkszám
334535
Gyártói típuskód
H07RN-F 3x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 3x 10 450/750V Gumikábel