Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450044 - 450044

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x50 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450044

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Köpeny színe:

fekete

Erek száma:

4

Főbb jellemzők

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Köpenyanyag specifikálása - egyéb

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

450044

Gyártói cikkszám

450044

Gyártói típuskód

E-AYY-J 4x50 SM

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Köpeny színe:

fekete

Erek száma:

4

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; MKM ; E-AYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv alukábel