Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x25 RE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT10426 - 450042

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x25 RE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT10426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

Specifikációk

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpenyanyag specifikálása - egyéb

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10426

Gyártói cikkszám

450042

Gyártói típuskód

E-AYY-J 4x25 RE

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Érszigetelés:

PVC

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Névleges feszültség U:

1 kV

Erek száma:

4

Kábelek és vezetékek ; MKM ; E-AYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv alukábel