Kábel, vezeték - YSLY-Jz 16x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G07445 - 00901009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
16Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 16
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07445
Gyártói cikkszám
00901009
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 16x0.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
16
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
10 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V