Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-O 2x4 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08048 - NYM-O 300/500V 2x 4,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-O 2x4 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08048

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08048

Gyártói cikkszám

NYM-O 300/500V 2x 4,-

Gyártói típuskód

NYM-O 2x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-O 2x 4 Műa szig rézvezeték 450/750V 2x 4 mm2