Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-O 4x1,5 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU GT27815 - 00201004

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-O 4x1,5 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU GT27815

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27815

Gyártói cikkszám

00201004

Gyártói típuskód

NYM-O 4x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-O 4x 1,5 Műa szig rézvezeték 300/500V