Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05RR-F 2x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G68060 - 328812

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 2x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G68060

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1339 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68060

Gyártói cikkszám

328812

Gyártói típuskód

H05RR-F 2x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 2x 1,5 dob 300/500V Gumikábel