Kábel, vezeték - H05RR-F 3x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G41281 - 328832

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 3x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G41281

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41281

Gyártói cikkszám

328832

Gyártói típuskód

H05RR-F 3x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 3x 1,5 dob 300/500V Gumikábel