Kábel, vezeték - H05RR-F 3x1 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76037 - 328831

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 3x1 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76037

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76037

Gyártói cikkszám

328831

Gyártói típuskód

H05RR-F 3x1 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 3x1 dob Gumikábel 300/500V