Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 1x630 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT20540 - 400118

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 1x630 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT20540

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

630 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.24

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 630 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20540

Gyártói cikkszám

400118

Gyártói típuskód

NYY-O 1x630 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

630 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 630 RM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 630 mm2 RM