Kábel, vezeték - NYY-J 5x150 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT59846 - 500866
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59846
Gyártói cikkszám
500866
Gyártói típuskód
NYY-J 5x150 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 150 SM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 150 mm2 SM