SIEMENS - Motorvédelem 7-10A 4kw 1z+1ny IP20 GT72595 - 3RV2011-1JA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozásNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kWFőbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209841185
Sonepar cikkszám
GT72595
Gyártói cikkszám
3RV2011-1JA15
Gyártói típuskód
3RV2011-1JA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
130-130 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 7...10 AN kioldó 130 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség, kompakt és klímabiztos megszakítók
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Opcionálisan beépített segédkapcsolóval is kapható
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Hatékony védelmet nyújt a motorok túlterhelése és rövidzárlata ellen
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a motorvédelem, növényvédelem és transzformátorvédelem
- Egyszerű és gyors telepítés a csavaros vagy rugós csatlakozóknak köszönhetően
- Szabványosított tartozékok széles választéka minden mérethez
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony
S00-as méretű megszakító motorvédelemhez
A S00-as méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást és a rendszer túlterhelés elleni védelmét.