SIEMENS - Circuit breaker screw-type 93 A IP20 SX025537 - 3RV2042-4YB10
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
75-93 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozásNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kWFőbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 75-93 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1300-1300 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
283 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025537
Gyártói cikkszám
3RV2042-4YB10
Gyártói típuskód
3RV2042-4YB10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
75-93 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1300-1300 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
93 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
70 mm
Mélység:
176 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
165 mm
- 20. osztályú A-kioldás 75...93 A
- N-kioldás 1300 A csavaros kapocs
- Megnövelt kapcsolási kapacitás 100 kA
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
S3 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a hálózatot, a rendszert és a terheléseket a túlterhelés ellen.