SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 10A 30mA B kar IP20 GT77705 - 5SU1356-6KK10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
10 ANévleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869306704
Sonepar cikkszám
GT77705
Gyártói cikkszám
5SU1356-6KK10
Gyártói típuskód
5SU1356-6KK10
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Lökőáram-állóság:
1 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50 Hz
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Süllyesztett szerelés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2