SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 16A 30mA B kar 10kA IP20 SN008725 - 5SU1354-3KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
16 ANévleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869460772
Sonepar cikkszám
SN008725
Gyártói cikkszám
5SU1354-3KK16
Gyártói típuskód
5SU1354-3KK16
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
F
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
20 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Lekapcsolási karakterisztika:
rövid időkésleltetett
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
egyéb
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Süllyesztett szerelés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
- Védelmi típus: RCBO
- Kapacitás: 10 kA
- Fázisok: 1P+N
- Maradékáram: 30 mA
- Be: 16 A
- Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Gyűjtősín: 5ST3 tűs gyűjtősínek
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kódon keresztül.
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Rcbo, 10 Ka, 1P+n, F típusú, szuperellenálló K, 30 Ma, B char., Be: 16 A, Un Ac: 230 V
A SENTRON 5SU1 RCBO kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelmet nyújt.