Legrand - Időzítőkapcsoló jelzőfénnyel, fehér IP55 GT78118 - 069604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Időbeállítás - 0.41-15 min
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696047
Sonepar cikkszám
GT78118
Gyártói cikkszám
069604
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069604
Összeállítás:
alapelem
Időbeállítás:
0.41-15 min
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Névleges áram:
8 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Időzítőkapcsoló jelzőfénnyel, fehér IP55