Legrand - Plexo 55 időzítőkapcsoló jelzőfénnyel, szürke SN055166 - 069504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Időbeállítás - 0.41-15 min
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695040
Sonepar cikkszám
SN055166
Gyártói cikkszám
069504
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069504
Összeállítás:
alapelem
Időbeállítás:
0.41-15 min
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Félvezetőkimenettel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Névleges áram:
8 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem