Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x16 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT85512 - 20212042

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x16 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT85512

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85512

Gyártói cikkszám

20212042

Gyártói típuskód

YSLY-JB 5x16 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 16 d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 16 mm2 -JB színes erek orsó