SIEMENS - Fi-relé 2P 25A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN010566 - 5SV3312-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869429632
Sonepar cikkszám
SN010566
Gyártói cikkszám
5SV3312-6
Gyártói típuskód
5SV3312-6
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
1 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
1 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem