Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 63A 30mA 10kA B osztály IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN121711 - 5SV3326-4

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Hibaáram-típus:

B

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869548890

Sonepar cikkszám

SN121711

Gyártói cikkszám

5SV3326-4

Gyártói típuskód

5SV3326-4

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

5 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

B

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Fi-relé 2P 63A 30mA 10kA B osztály IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez