Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 500mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032758 - 5SV3742-6

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

A
Ez a termékváltozat nem elérhető.B
Ez a termékváltozat nem elérhető.F

Névleges hibaáram:

0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Névleges áram:

25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032758

Gyártói cikkszám

5SV3742-6

Gyártói típuskód

5SV3742-6

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.5 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

0.8 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

    Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, Be: 25 A, 500 mA, Un AC: 400 V RCCB SENTRON 5SV3

    Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.

    Műszaki adatok:

    • Pólusok száma: 4
    • Be: 25 A
    • Ki: 500 mA
    • Un AC: 400 V
    • Telepítési mód: DIN-sín vagy gyűjtősín-szerelvény
    • Data Matrix kód: Siemens Industry Online Support App eléréséhez

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral, szerszám használata nélkül.
    • Alapkivitelben kinyúlás- és érintésvédelem biztosítása.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.