SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 100mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032689 - 5SV3444-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
0.1 ASpecifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032689
Gyártói cikkszám
5SV3444-8
Gyártói típuskód
5SV3444-8
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Igen
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem
- 4 pólusú, A típusú
- In: 40 A
- 100 mA érzékenység
- Un AC: 400 V
- Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
- Data Matrix kód a gyors hozzáféréshez
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, szelektív, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.