Schneider - ATS01 lágyindító/lágyleállító 44A 230-690V/3f. IP20 SN026712 - ATS01N244LY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
44 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 44 A
Névleges feszültség Ue - 230-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Belső áthidaló - Igen
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110673135
Sonepar cikkszám
SN026712
Gyártói cikkszám
ATS01N244LY
Gyártói típuskód
ATS01N244LY
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
44 A
Névleges feszültség Ue:
230-690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Belső áthidaló:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Kijelzővel:
Igen
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
22 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Védettség:
IP20
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem