Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATS01 lágyindító 32A 200-240V/3f. IP20 SN078803 - ATS01N232LU

MásolásMásolás
Schneider - ATS01 lágyindító 32A 200-240V/3f. IP20 SN078803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.44 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 32 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078803

Gyártói cikkszám

ATS01N232LU

Gyártói típuskód

Altistart ATS01N232LU

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Névleges feszültség Ue:

200-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

ATS01 lágyindító 32A 200-240V/3f. IP20