Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA F osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SN070131 - 5SV3646-3

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

F

Névleges hibaáram:

0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - F

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 63 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869484518

Sonepar cikkszám

SN070131

Gyártói cikkszám

5SV3646-3

Gyártói típuskód

5SV3646-3

Hibaáram-típus:

F

Névleges hibaáram:

0.3 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

63 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

3.9 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

    Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, F típusú

    A rövid idejű késleltetésű RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.

    Műszaki adatok:

    • Be: 63 A
    • 300 mA
    • Un AC: 400 V
    • 4 pólusú kivitel
    • Egyszerű eltávolítás DIN-sínről szerszám nélkül
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való hozzáféréshez

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében