Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123790 - H07V-K 1x 6,- zöld
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123790
Gyártói cikkszám
H07V-K 1x 6,- zöld
Gyártói típuskód
H07V-K 1x6 zöld
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
zöld
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x6 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH