Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123016 - 20208005
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1937 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123016
Gyártói cikkszám
20208005
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 fekete ELSEWEDY
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
H07V-K 1x10 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH